Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Square80 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline Square80 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
EVOline Square80 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
EVOline Square80 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
EVOline Square80 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77389615
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592 7000 0300
EAN/GTIN:
     1100000005056
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
I
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.