Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397673
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
H05VV5-F (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F harmonisierte PVC Steuerleitung, ölbeständig, flexibel und nummeriert für vielseitige Anwendungen; HAR: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.4 mm
Kupferindex
130 kg/km
Kabelgewicht
327.7 kg/km
Testspannung
2000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5968*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,4502*
€ 4,10574
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,2268*
€ 3,83989
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,5968*
€ 3,09019
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.