Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397688
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hochflexible Steuerleitung mit PVC-Aderisolation und abriebfestem, ölbeständigem PUR-Mantel
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.
- Core Line Performance - Mittlere bis erhöhte Verfahrwege oder Beschleunigungen
- Ölbeständig und abriebfest

- Bewährt und einsatzerprobt
- Vielseitige Anwendungen
- Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
- Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien

Anwendungsgebiete
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.9 mm
Kupferindex
173 kg/km
Kabelgewicht
281 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104, ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334, VDE 0295 CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 8,2344* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 695,31*
€ 827,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 690,56*
€ 821,77
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 263,88*
€ 314,0172
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,77*
€ 304,3663
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 247,33*
€ 294,3227
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 230,25*
€ 273,9975
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 205,86*
€ 244,9734
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,4957*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,6983*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.