Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77401125
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
  • Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen
    - Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
    - Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
    - Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
    - Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer

    Anwendungsgebiete
    - Industrie- und Werkzeugmaschinen
    - Handhabungsautomaten
    - Automobilindustrie
    - In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
    - In Schlauchpaketen von Knickarm-Robotern sowie für den Einsatz in Portalrobotern
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
15.2 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
284 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-50 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UL AWM Style 20940 cUL AWM I/II A/B UL E213974
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.884,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 28,8429* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.091,34*
€ 3.678,6946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.066,54*
€ 3.649,1826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.959,05*
€ 3.521,2695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.885,51*
€ 3.433,7569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.884,19*
€ 3.432,1861
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.