| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77449454 Herst.-Nr.: 6704E EAN/GTIN: 3030050154825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professioneller 2000 Watt Haartrockner hergestellt in Italien. Mit 100 km/h Luftgeschwindigkeit gelingen Ergebnisse wie beim Friseur. 2 Temperatur-/ 2 Geschwindigkeitsstufen sorgen für unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten und optimale Ergebnisse. Verfügt über eine fixierbare Kaltlufttaste. Mit der 6mm extra dünnen Zentrierdüse können professionelle Stylings im Handumdrehen gezaubert werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Gold | ![](/p.gif) | Aufhängbar | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2.8 m | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Italien | Leistungen | Cool Shot Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl der Heizstufen | 2 | ![](/p.gif) | Motortyp | AC | Lieferumfang | Konzentratordüse | Ja | Energie | Leistung | 2000 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |