Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-033.0 Kehrsaugmaschine Zubehör Seitenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher 2.644-033.0 Kehrsaugmaschine Zubehör Seitenbürste
Kärcher 2.644-033.0 Kehrsaugmaschine Zubehör Seitenbürste
Artikel-Nr.:
     820-1608432
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-033.0
EAN/GTIN:
     4054278628837
Suchbegriffe:
Batterie Scheuermaschine
Kehrsaugmaschine
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Die Seitenbesen mit einer Beborstung aus Standardborsten und 3-mal härteren Borsten eignen sich perfekt zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Der Einsatz empfiehlt sich zum Beispiel zum Kehren von regennassem und am Boden anhaftendem Laub. Die Seitenbesen passen zu den Kehrmaschinen S 6 bis S 6 Twin.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
2
Merkmale
Produkttyp
Seitenbürste
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Karcher
Kompatibilität
S 6, S 6 Twin
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
600 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
81
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 25,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,43*
€ 28,63*
14 Tage
77
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 20,79*
€ 29,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,42*
€ 30,46*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,98*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.