Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 6 Twin Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464061
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.766-460.0
EAN/GTIN:
     4054278247953
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die neue Kehrmaschine S 6 Twin von Kärcher eignet sich für die ganzjährige Reinigung rund um Haus und Garten. Sie ist effektiv: dank ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und ihrer Kehrbreite von insgesamt 860 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 3000 m² in 1 Stunde. Sie ist ergonomisch: Der Schubbügel lässt sich einfach in 2 Positionen einstellen, ohne dass man sich bücken muss, und lässt sich damit optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Und sie ist sauber: Das Kehrgut landet direkt im 38 Liter fassenden Kehrbehälter, der bei der Entleerung keine schmutzigen Hände verursacht. Ein weiteres Highlight ist die zusätzliche Höhenverstellung des Seitenbesens, die eine Anpassung des Anpressdrucks auf jedes Kehrgut – und damit optimale Kehrergebnisse – ermöglicht. Außerdem kann die S 6 Twin ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und platzsparend aufbewahrt werden. Dank werkzeugloser Seitenbesenanbringung ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit.

Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen
Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.

Komfortable Trittfläche
Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.

Flexible Höhenanpassung der Seitenbesen
Individuell anpassbarer Anpressdruck für unterschiedliche Schmutzarten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
17700 kg
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
872 mm
Tiefe
926 mm
Höhe
1032 mm
Gewicht
14800 g
Energie
Energiequelle
Manuell
Technische Details
Maximale Flächenleistung
3000 m²/h
Arbeitsweite mit Seitenbürste
860 mm
Staubkapazität
38 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kärcher bodenkehrer, teppichkehrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.