Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WKU310 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WKU310 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Gelb
Schwaiger WKU310 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Gelb
Schwaiger WKU310 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Gelb
Schwaiger WKU310 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77465826
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WKU310511
EAN/GTIN:
     4004005031249
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses SCHWAIGER® 3-in-1 Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Laptop oder einer Festplatte konzipiert. Durch die 3 Steckertypen ist dieses Ladekabel der ideale Begleiter im Alltag oder auf Reisen für Ihre verschiedensten Geräte. Das Highlight dieses Kabels ist jedoch das auf den Kabelmantel aufgedruckte Metermaß, mit dem Sie ganz nebenbei auch immer gleich ein nützliches Maßband zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
MFi
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.