Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WKUC10 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WKUC10 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz, Gelb
Schwaiger WKUC10 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz, Gelb
Schwaiger WKUC10 511 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77465871
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WKUC10511
EAN/GTIN:
     4004005031232
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Laptop oder einer Festplatte konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Das Highlight dieses Produktes ist der Kabelaufbau mit speziellem Innenmantel in Verbindung mit einem Nylon Außenmantel, welches dieses Kabel extrem reißest und nahezu unzerstörbar gestaltet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.