Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-306 Spalt-Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-306 Spalt-Werkzeug
Kärcher 2.863-306 Spalt-Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77478070
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-306.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerdüsen
EXTRA LANGE FUGENDÜSE

Die grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse präsentiert sich jetzt noch dünner und besticht durch noch besseres Handling. So lassen sich schwer erreichbare Stellen wie kleinere Zwischenräume oder Fugen im Auto sowie im Haushalt jetzt noch komfortabler reinigen. Die extra lange Fugendüse eignet sich für alle Kärcher Home & Garden Mehrzwecksauger.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spalt-Werkzeug
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
SE 4001, SE 4002, SE 5.100, WD 1 Compact Battery, WD 1 Compact Battery Set, WD 2 EU-I, WD 3, WD 3 Battery, WD 3 Battery Premium, WD 3 Battery Premium Set, WD 3 Battery Set, WD 3 Car, WD 3 P, WD 3 P Workshop, WD 3 Premium EU-I, WD 3 Premium Home, WD 4, WD 4 Car, WD 4 Premium, WD 5, WD 5 P, WD 5 P Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 6 P Premium Renovation
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
350 mm
Innere Breite
35 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.