Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher EasyFinish Keramik-Bügelsohle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77478093
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-310
EAN/GTIN:
     4054278660981
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Produktfarbe
Schwarz
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
1400 g
Weitere Suchbegriffe: kärcher bügeleisen, bügeleisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.