Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hellermann Tyton 151-00134 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484119
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.