Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-00439 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484123
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3691*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.