Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-02094 Kabelklammer Schwarz 500 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484126
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,669*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,049*
€ 2,43831
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.