Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-02096 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484134
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,3082*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8782*
€ 3,42506
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3082*
€ 2,74676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.