Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-29701 Kabelklammer Schwarz 500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Abstandhalter m. Auflagefläche 34,3x26 mm, schlagzäh modifiziert, hitzes- und UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484220
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-29701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,3296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 760,90*
€ 905,471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 746,54*
€ 888,3826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 694,80*
€ 826,812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 677,77*
€ 806,5463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 663,22*
€ 789,2318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.