Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 156-05331 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484270
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-05331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,63035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,55*
€ 185,1045
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,16*
€ 184,6404
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,64*
€ 178,0716
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,40*
€ 168,266
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,07*
€ 150,0233
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.