Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 156-05330 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484272
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-05330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,61605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,83*
€ 181,8677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,97*
€ 180,8443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,75*
€ 173,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,66*
€ 165,0054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,21*
€ 146,6199
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.