Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 156-00129 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484324
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,52176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,66*
€ 373,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,17*
€ 364,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,47*
€ 345,6593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,53*
€ 325,5007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,88*
€ 310,4472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.