Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 156-01385 Kabelklammer Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484375
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,54*
€ 352,8826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,09*
€ 346,3971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,94*
€ 328,3686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,31*
€ 307,3889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,10*
€ 295,239
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.