Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 156-01313 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clip DTC18x9-11-S PA66HIRHS BK D1
Clip DTC18x9-11-S PA66HIRHS BK D1
Clip DTC18x9-11-S PA66HIRHS BK D1
Clip DTC18x9-11-S PA66HIRHS BK D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,12*
€ 257,1828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,05*
€ 253,5295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,54*
€ 243,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,06*
€ 227,3614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,31*
€ 209,8089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.