Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-00260 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484521
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-00260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
28.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,06*
€ 351,1214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,49*
€ 345,6831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,52*
€ 325,4888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,29*
€ 306,1751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,13*
€ 294,0847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.