Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-13401 Kabelklammer Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484806
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.