Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01635 Kabelklammer Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484808
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,94*
€ 90,3686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,17*
€ 88,2623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,90*
€ 74,851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.