Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01485 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 151-01485 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01485 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01485 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484928
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,6608*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,84967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,6912*
€ 412,56253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,16*
€ 409,5504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,0912*
€ 392,80853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,2512*
€ 379,90893
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 309,76*
€ 368,6144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,6608*
€ 348,26635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.