Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01501 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 151-01501 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01501 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01501 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485032
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00688*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36688*
€ 2,81659
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00688*
€ 2,38819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.