Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-02734 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 151-02734 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-02734 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-02734 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485057
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.