Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
Hellermann Tyton 151-03301 Kabelklammer Schwarz 500 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77485677
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-03301
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
kabel organizer
,
kabelklammer kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,57*
€ 88,7383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,94*
€ 86,7986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,72*
€ 84,1568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,21*
€ 81,1699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.980,75*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.800,84*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,25*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen