Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-00199 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsclip 30x10 mm, Bündeldurchmesser 11-20 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 30x10 mm, Bündeldurchmesser 11-20 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 30x10 mm, Bündeldurchmesser 11-20 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 30x10 mm, Bündeldurchmesser 11-20 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485779
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,255*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,23465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,187*
€ 239,41253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,164*
€ 237,00516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,906*
€ 229,55814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,315*
€ 208,62485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,255*
€ 195,46345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.