Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-02260 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungselement für 5mm Schweißbolzen
Befestigungselement für 5mm Schweißbolzen
Befestigungselement für 5mm Schweißbolzen
Befestigungselement für 5mm Schweißbolzen
Befestigungselement für 5mm Schweißbolzen
Befestigungselement für 5mm Schweißbolzen
Befestigungselement für 5mm Schweißbolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485792
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,38*
€ 114,6922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,22*
€ 113,3118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,12*
€ 103,6728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,64*
€ 87,6316
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.932,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 312,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.