Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 155-16301 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bündelungsklammern, L40mm, mit Tannenbaumfuß, für Ovallöcher 6,3 x 9,0 mm, 6,3 x 10,0 mm schwarz, 1.000 Stück
Bündelungsklammern, L40mm, mit Tannenbaumfuß, für Ovallöcher 6,3 x 9,0 mm, 6,3 x 10,0 mm schwarz, 1.000 Stück
Bündelungsklammern, L40mm, mit Tannenbaumfuß, für Ovallöcher 6,3 x 9,0 mm, 6,3 x 10,0 mm schwarz, 1.000 Stück
Bündelungsklammern, L40mm, mit Tannenbaumfuß, für Ovallöcher 6,3 x 9,0 mm, 6,3 x 10,0 mm schwarz, 1.000 Stück
Bündelungsklammern, L40mm, mit Tannenbaumfuß, für Ovallöcher 6,3 x 9,0 mm, 6,3 x 10,0 mm schwarz, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485911
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     155-16301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,16*
€ 203,6804
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,22*
€ 202,5618
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,76*
€ 193,6844
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,29*
€ 181,2251
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,01*
€ 166,6119
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.