Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ETA 1180 01 0.2A Stromunterbrecher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller ETA 1180 01 0.2A Stromunterbrecher
Weidmüller ETA 1180 01 0.2A Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77560796
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1278850000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
10.6 g
Energie
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
64 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,90*
€ 190,281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,14*
€ 186,9966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,31*
€ 180,0589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,16*
€ 175,1204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,97*
€ 152,2843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.