Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647749
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1516AI-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423777446
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Die Kat. 5 High-Density KVM over IP-Switch KH1516Ai sind für 16 Computer ausgestattet und in einem 1U-Gehäuse zur bequemen Montage im 19-Zoll-Schrank ausgelegt. Sie ermöglichen sowohl lokalen Sysops als auch solchen der Gegenstelle, das gesamte Rechenzentrum des Unternehmens mit einem Web-Browser über das Internet zu verwalten.

Der KH1516Ai besitzt RJ-45-Buchsen, um eine Verbindung zu den angeschlossenen Computern über ein herkömmliches Kat. 5e/e-Kabel herzustellen und unterstützt zahlreiche Computerplattformen. Dadurch werden stets hochwertige Signale auch bei längeren übertragungswegen gewährleistet - bis zu 50 m ohne Verwendung einer KVM-Verlängerung. Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel verwendet, können Sie an den KH1508Ai beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließen.

Der KH1516Ai bietet neben der TCP/IP-Konnektivität auch Konsolenanschlüsse für eine lokal angeschlossene USB- oder PS/2-Konsole und eine Laptop USB Console (LUC) - für den Zugriff und die Steuerung vom Rechenzentrum aus sowie über das Internet.
1x KH1516Ai Kat. 5 High-Density KVM over IP-Switch
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN6-04U1-M18G Laptop-USB-Konsolkabel USB-A zu Micro USB-B
1x LIN2-481K-E12G Netzkabel
1x Kit für die Rackmontage
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3630 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
163.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3140 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.9 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,29*
€ 735,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,80*
€ 724,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,04*
€ 714,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,20*
€ 702,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,48*
€ 668,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
KA9140
ab € 260,16*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 10,98*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,72*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 29,32*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,23*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,42*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 60,96*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,34*
Zubehör
Aten
2L-1715
ab € 65,12*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 98,86*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.