Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PS/2-VGA-KVM-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PS/2-VGA-KVM-Adapter
ATEN PS/2-VGA-KVM-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961490
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7520-AX
EAN/GTIN:
     4710423776777
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Das PS/2-KVM-Adapterkabel KA7520 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, PS/2-Maus- und PS/2-Tastaturbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
1x KA7520 PS/2-KVM-Adapterkabel (CPU-Modul)
1x Kit für die Rackmontage
1x Anleitung für die Rackmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
160 g
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
202 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Mehrfarbig
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
2 x 6-pin Mini-DIN, 1 x HDB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
43 x 90 x 21.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KL1516AIN-AXA-XG
ab € 1.777,57*
Zubehör
Aten
KH1516AI-AX-G
ab € 592,76*
Zubehör
Aten
KH1508AI-AX-G
ab € 474,73*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 341,66*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 569,33*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 471,10*
Zubehör
Aten
KH1508A-AX-G
ab € 241,95*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 639,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.