Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Verlängerungskabel
>
Artikel
ATEN USB-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit Entzerrung (1280 x 1024 bei 300 m)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-93144515
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CE770-AT-G
EAN/GTIN:
4710423776432
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
aten kvm extender
Der CE770 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschluss und Bildsignalkompensation. Dank der automatischen Bildsignalkompensation und seiner seriellen RS-232-Funktionalität ermöglicht er den Zugriff auf einen Computer über eine entfernte USB-Konsole.
1x CE770L USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
1x CE770RQ USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
1x 2L-5302U USB-KVM-Kabel (1,8 m)
2x 0AD8-1605-24M1 Netzteile
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1850 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5.3 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Unterstütze Auflösung
1920 x 1200, 1280 x 1024
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1800 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
202 mm
Tiefe des Senders
86.4 mm
Höhe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
490 g
Breite des Empfängers
202 mm
Tiefe des Empfängers
86.4 mm
Höhe des Empfängers
25 mm
Empfängergewicht
490 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
kvm extender
,
kvm extender 300m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 288,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1316-AT-G
ab € 162,80*
Zubehör
ATEN 2-Port USB KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS62U
ab € 42,19*
Zubehör
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 45,93*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,26*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,56*
Zubehör
ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE750
ab € 228,34*
Zubehör
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
CE775
ab € 743,05*
Zubehör
ATEN CL5716M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
DCP3019
ab € 1.008,33*
Zubehör
ATEN CS1716A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1716A
ab € 522,13*
Zubehör
ATEN CS1754 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1754
ab € 182,23*
Zubehör
ATEN CS1758 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1758
ab € 178,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen