Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647778
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KH1508AI-AX-G
EAN/GTIN:
4710423777439
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Die Kat. 5 High-Density KVM over IP-Switch KH1508Ai sind für 8 Computer ausgestattet und in einem 1U-Gehäuse zur bequemen Montage im 19-Zoll-Schrank ausgelegt. Sie ermöglichen sowohl lokalen Sysops als auch solchen der Gegenstelle, das gesamte Rechenzentrum des Unternehmens mit einem Web-Browser über das Internet zu verwalten.
Der KH1508Ai besitzt RJ-45-Buchsen, um eine Verbindung zu den angeschlossenen Computern über ein herkömmliches Kat. 5e/e-Kabel herzustellen und unterstützt zahlreiche Computerplattformen. Dadurch werden stets hochwertige Signale auch bei längeren übertragungswegen gewährleistet - bis zu 50 m ohne Verwendung einer KVM-Verlängerung. Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel verwendet, können Sie an den KH1508Ai beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließen.
Neben seiner TCP/IP-Konnektivität besitzt der KH1508Ai Konsolports für eine lokal anzuschließende USB- oder PS/2-Konsole sowie eine Netzwerkkonsole.
1x KH1508Ai Kat. 5 High-Density KVM over IP-Switch
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN6-04U1-M18G Laptop-USB-Konsolkabel USB-A zu Micro USB-B
1x LIN2-481K-E12G Netzkabel
1x Kit für die Rackmontage
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3580 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
163.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.7 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch aten
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 475,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,78*
€ 626,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,39*
€ 622,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,95*
€ 606,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,31*
€ 565,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Aten
KA9140
ab € 260,16*
Zubehör
ATEN 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1508A-AX-G
ab € 247,44*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 1.2m SCSI-Kabel Schwarz 1,2 m
Aten
2L-1701KM
ab € 10,98*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 3m Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
2L-1703
ab € 17,72*
Zubehör
ATEN Daisy Chain Cable, 5m Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
2L-1705
ab € 29,32*
Zubehör
ATEN KA7120 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7120
ab € 64,23*
Zubehör
ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7168
ab € 122,42*
Zubehör
ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7170
ab € 60,96*
Zubehör
ATEN PS/2-VGA-KVM-Adapter
Aten
KA7520-AX
ab € 39,34*
Zubehör
ATEN Stacking-Kabel
Aten
2L-1715
ab € 65,12*
Zubehör
ATEN USB-DisplayPort-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
Aten
KA7169-AX
ab € 98,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen