Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C400015583 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C400015583 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Canson C400015583 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77657072
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C400015583
EAN/GTIN:
     3148950015266
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
30 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
90 g/m²
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A4
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure, Chlor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400015581
ab € 1,58*
Sonstiges
Canson
C400015586
ab € 2,96*
Sonstiges
Canson
C400015582
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.