Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNPOTEC GmbH 30039 Kabelklammer Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNPOTEC GmbH 30039 Kabelklammer Silber 1 Stück(e)
RUNPOTEC GmbH 30039 Kabelklammer Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77657320
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     30039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Mit Schlaufe und Drallausgleich Schlaufenlänge 100 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Silber
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.