Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9075-01 Steckdose Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 9075-01 Steckdose Orange
Kaiser 9075-01 Steckdose Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77711220
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9075-01
EAN/GTIN:
     4013456213104
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Installationsdosen Die neuen KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP34
Zertifizierung
DIN EN 60670, DIN 49073
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
74 mm
Tiefe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl von Schrauben
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,3125*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6625*
€ 9,11838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4625*
€ 8,88038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2225*
€ 8,59478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9125*
€ 8,22588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6925*
€ 7,96408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3125*
€ 6,32188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.