Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918022778 Herst.-Nr.: 1700082 EAN/GTIN: 4017918022778 |
| |
|
| | |
| Raster-Zwischenstück, erhöht das Raster um 2,5 mm, verzapft sich konturgleich mit der Klemme, Farbe: grün Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.55 g | | Breite | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1419* | € 0,2084* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,161* | € 0,231* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1723* | € 0,2423* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1816* | € 0,2516* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1839* | € 0,2539* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|