Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2800022 Spannungsschutz Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2800022 Spannungsschutz Nickel
Phoenix Contact 2800022 Spannungsschutz Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77716398
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800022
EAN/GTIN:
     4046356367950
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190.6 g
Breite
32 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917036
ab € 30,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2701402
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.