Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2798844 Spannungsschutz 415 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2798844 Spannungsschutz 415 V Schwarz
Phoenix Contact 2798844 Spannungsschutz 415 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77719924
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2798844
EAN/GTIN:
     4017918073947
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
phoenix contact blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
415 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41.5 g
Breite
17.5 mm
Tiefe
55.3 mm
Höhe
52.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.