Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CH0081 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CH0081 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz
LogiLink CH0081 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz
LogiLink CH0081 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz
LogiLink CH0081 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77756583
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0081
EAN/GTIN:
     4052792057546
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Produktinformationen "HDMI Strom-Einspeiseadapter" von LogiLink Der HDMI Strom-Einspeiseadapter ist entwickelt für HDMI-Kabel, um mehr Strom für einen stabilen Betrieb der Geräte einzuspeisen. Denn falls der HDMI-Port nicht die volle 5V-Stromversorgung für das angeschlossene Kabel liefern kann, kann es sein, dass das Kabel nicht korrekt funktioniert. Der Adapter ist somit ideal zur Lösung des Problems von Hot-Plug-, EDID- und HDCP-Fehlern, die entstehen, wenn die HDMI-Ports keine korrekte Spannung liefern. Anschluss 1: HDMI (Typ A) Stecker Anschluss 2: HDMI (Typ A) Buchse mit 0,5m USB-Kabel Videoauflösung bis zu 4K/60 Hz Kompatibel mit HDMI 1.4 / 1.3 Zum Beziehen von 5V-Strom aus einem USB-Anschluss oder 5V-Adapter Entwickelt für HDMI-Glasfaserkabel oder zur Lösung des Problems von Hot-Plug-, EDID- und HDCP-Fehlern, die entstehen, wenn die HDMI-Ports keine korrekte Spannung liefern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39 g
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Nennspannung
5 V
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.