Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 18700 Klassisches Serviertablett Rund Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 18700 Klassisches Serviertablett Rund Grau
LEONARDO 18700 Klassisches Serviertablett Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77773693
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018700
EAN/GTIN:
     4002541187000
Suchbegriffe:
Servierplatte
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
Gönnen Sie sich für Ihren Esstisch etwas besonderes: Die geschmackvolle Platte aus der Serie TURN ist ein echter Hingucker. Mit ihrer runden Form betont diese Platte einen wundervollen und anregenden Stil. Sie ist in einem eleganten schwarzen Farbton gehalten. Die Servierplatte vereint Form und Funktion: Die edle Schieferoptik setzt Torten, Gebäck oder Käse perfekt in Szene. Die Drehfunktion bringt das richtige Stück immer an die richtige Stelle. Die Servierplatte vereint Form und Funktion: Die edle Schieferoptik setzt Torten, Gebäck oder Käse perfekt in Szene. Die Drehfunktion bringt das richtige Stück immer an die richtige Stelle. Warum noch lange überlegen? Nicht lange warten, einfach bestellen! Profitieren Sie von dieser praktischen schwarzen Platte. Eine schöne Geschenkidee!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassisches Serviertablett
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.