| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77805954 Herst.-Nr.: 85891 EAN/GTIN: 4043619858910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle. Praktischer Begleiter Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die drei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden. Qualität und Leistung Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäuse an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig. Der hohe Drahtquerschnitt von 22 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 3 A. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C/Micro-USB B/Lightning | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22 | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Textil | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Energie | Ausgangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Outputstrom (max.) | 3 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |