Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DT6131 Access Steam First DT6131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DT6131 Access Steam First DT6131
Tefal DT6131 Access Steam First DT6131
Tefal DT6131 Access Steam First DT6131
Tefal DT6131 Access Steam First DT6131
Tefal DT6131 Access Steam First DT6131
Tefal DT6131 Access Steam First DT6131
Tefal DT6131 Access Steam First DT6131
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77843442
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT6131E0
EAN/GTIN:
     3121040077481
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Tefal Access Steam First Dampfbürste
Die Tefal Access Steam First Dampfbürste überzeugt mit einem besonders leichten Gehäuse und einer besonders kurzen Aufheizzeit von nur 15 Sekunden - für die tägliche Textilpflege. Das schmale Design ermöglicht eine angenehme Nutzung und liefert eine effiziente Dampfleistung, damit Sie das Haus stets rechtzeitig und in einem tadellosen Outfit verlassen können. Die 1300 W Leistung und die kontinuierliche Dampfabgabe von 20 g/Minute sorgen für ein schnelles und zuverlässiges Dampfglättungsergebnis. Verbesserte Sicherheitsfunktionen wie die Dampfabgabe nach Bedarf und der abnehmbare Wassertank runden das Paket ab und machen die Textilpflege zu einer angenehmen Erfahrung.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1300 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
850 g
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
364 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1560 g
Merkmale
Gerätetyp
Dampfbürste
Anwärmdauer
0.25 min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Konstante Dampfleistung
20 g/min
Kabellänge
2.6 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.