Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX 0021904 Signalkabel Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77847390
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0021904
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Kupferindex
50 kg/km
Kabelgewicht
85 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung awg18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67757*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,64757*
€ 3,15061
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,35757*
€ 2,80551
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,28757*
€ 2,72221
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,18757*
€ 2,60321
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09757*
€ 2,49611
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,67757*
€ 1,99631
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 53806740 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl 1 Stück(e)
Lapp Kabel
53806740
ab € 16,1133*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Schwarz 4mm/ 10mm, IP66, IP68, IP69
Lapp Kabel
53111210+53119110
ab € 6,50*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen