Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 162 ISS PH Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 162 ISS PH Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher
Wera 162 ISS PH Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77851220
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020133001
EAN/GTIN:
     4013288179425
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
100 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
PH 2
Gehäusefarbe
Rot
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
98 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, bits ph2, vde-schraubendreher (schlitz)
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,98*
Ähnlich
Wera
05020131001
ab € 8,79*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 4,33*
Ähnlich
RS Pro
1253085
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.