Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77853530
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIB001VFWH
EAN/GTIN:
     745883795239
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
10 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
110 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Betriebsprinzip
Kontaktfrei
Kompatibilität
Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE 2nd Gen, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Tischladegerät, Tischladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, belkin tischladegerät, tischladegerät, ladegerät usb 10w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.