Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXIR2402E Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXIR2402E Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Blau, Weiß
Black & Decker BXIR2402E Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77855563
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BXIR2402E
EAN/GTIN:
     8432406180130
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sicher für alle Stoffe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.